Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE H2324 Spannhülse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 155 mm Breite112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE H2324 Spannhülse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 155 mm Breite112 mm
NKE H2324 Spannhülse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 155 mm Breite112 mm
NKE H2324 Spannhülse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 155 mm Breite112 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449336
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H2324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE H2324 Spannhülse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 155 mm Breite112 mm
Innen 110 mm
Außen 155 mm
Breite 112 mm
Gewicht 3 kg
EAN 9008745732287
Kegel 0,05
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Wellenart für metrische Wellen
Bauform Standardausführung

Spannhülse H2324 ID 110mm AD 155mm Breite112mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H2324
Werksnummer:
10172804
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 78,35*
€ 94,56*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 80,08*
€ 96,64*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 78,40*
€ 97,22*
7 Tage
27
€ 10,00*
ab € 91,46*
€ 108,90*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 127,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.