| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976449370 Herst.-Nr.: 6003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 6003 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm Innen 17 mm Außen 35 mm Breite 10 mm Gewicht 0,03 kg EAN 9008745735820 Dichtung einseitig schleifende Dichtung Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -40 bis +120 °C Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6003 -RSR ID 17mm AD 35mm Breite10mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6003 | Werksnummer: | 10173359 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,33* | € 1,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,34* | € 2,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,60* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,32* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|