| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976449372 Herst.-Nr.: 6004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 6004 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm Innen 20 mm Außen 42 mm Breite 12 mm Gewicht 0,06 kg EAN 9008745735844 Dichtung einseitig schleifende Dichtung Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -40 bis +120 °C Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6004 -RSR ID 20mm AD 42mm Breite12mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6004 | Werksnummer: | 10173363 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,42* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,43* | € 2,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,68* | € 2,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,80* | € 2,87* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|