Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA FF2010 Nadelrollen-Flachkäfig Innen-Ø 2 mm Außen-Ø10 mm Breite 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA FF2010 Nadelrollen-Flachkäfig Innen-Ø 2 mm Außen-Ø10 mm Breite 34 mm
INA FF2010 Nadelrollen-Flachkäfig Innen-Ø 2 mm Außen-Ø10 mm Breite 34 mm
INA FF2010 Nadelrollen-Flachkäfig Innen-Ø 2 mm Außen-Ø10 mm Breite 34 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449436
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FF2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
INA FF2010 Nadelrollen-Flachkäfig Innen-Ø 2 mm Außen-Ø10 mm Breite 34 mm
Innen 2 mm
Außen 10 mm
Breite 34 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4012802036268
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Nadelreihen einreihig

Nadelrollen-Flachkäfig FF2010 Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 2 mm · Außen: 10 mm · Temperaturbereich: -10 bis +100 Grad
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FF2010
Werksnummer:
10174156
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelrollen-Flachkäfig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,24*
Lager 1955
2952
1
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,43*
1 Tag
2952
1
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,45*
1
€ 4,95*
ab € 0,9924*
€ 1,5824*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.