| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976449488 Herst.-Nr.: GWA12 EAN/GTIN: 4054362376903 |
| |
|
| | |
| INA GWA12 Wellenböcke 12 mm Zinkdruckguss Innen 12 mm Außen 20 mm Breite 42 mm Gewicht 0,042 kg EAN 4054362376903 Material Aluminium
Wellenböcke GWA12 12mm Zinkdruckg.INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GWA12 | Werksnummer: | 10174617 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellenböcke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,06* | € 14,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,45* | € 14,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,44* | € 15,04* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,69* | € 16,72* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,07* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|