Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GWH14 B Wellenböcke 14 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GWH14 B Wellenböcke 14 mm Aluminium
INA GWH14 B Wellenböcke 14 mm Aluminium
INA GWH14 B Wellenböcke 14 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449494
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWH14
EAN/GTIN:
     4054362377030
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina
wellenbock
INA GWH14 B Wellenböcke 14 mm Aluminium
Innen 14 mm
Außen 43 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,07 kg
EAN 4054362377030
Material Aluminium

Wellenböcke GWH14 B 14mm Alu.INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GWH14
Werksnummer:
10174634
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenböcke
Weitere Suchbegriffe: wellenbock 14mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 41,43*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 42,42*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 35,99*
€ 46,34*
6 Tage
11
€ 10,00*
ab € 37,37*
€ 47,85*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.