Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK 2SRS12 WMUUC1+110LHM KUGELUMLAUFEINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK 2SRS12 WMUUC1+110LHM KUGELUMLAUFEINHEIT
THK 2SRS12 WMUUC1+110LHM KUGELUMLAUFEINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449604
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     2SRS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelumlaufeinheit
kugelumlaufeinheit thk
kugelumlaufeinheit kue25
THK 2SRS12 WMUUC1+110LHM KUGELUMLAUFEINHEIT
Gewicht 0,295 kg
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse THK Normalklasse
Dichtung Enddichtungen
Material Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Wälzkörperart Kugeln
Ausführung Wagen Standardausführung

THK 2SRS12 WMUUC1+110LHM KUGELUMLAUFEINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2SRS12
Werksnummer:
10182265
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,295000
Gewicht brutto Kg:
0,295000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugelumlaufeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.