Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL014838 -C3 ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SL014838 -C3 ZYLINDERROLLENLAGER
INA SL014838 -C3 ZYLINDERROLLENLAGER
INA SL014838 -C3 ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450259
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL014838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL014838 -C3 ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 190 mm
Außen 240 mm
Breite 50 mm
Gewicht 5176 kg
EAN 4054365548260
Außenring Ringnut im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Bauform Festlager
Rollenreihen zweireihiges Lager

INA SL014838 -C3 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SL014838
Werksnummer:
10187004
Gewicht netto Kg:
5,176000
Gewicht brutto Kg:
5,176000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,33*
€ 697,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,17*
€ 700,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 659,70*
€ 700,66*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 644,13*
€ 704,91*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,99*
€ 794,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,91*
€ 838,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,92*
€ 776,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,13*
€ 766,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.