| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976450549 Herst.-Nr.: LGMX15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SNR LGMX15 BNBBNZ0-N FÜHRUNGSWAGEN Gewicht 0,047 kg EAN 3413521465215 Toleranzklasse NTN/SNR Normalklasse Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Vorspannung ohne Vorspannung Bauform Blockwagen Temperaturbereich -10 bis +100 °C Material rostfreier Stahl, Kunststoff Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen zweireihig Ausführung Standardausführung Kugelkette ohne Kugelkette Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Baureihe 15er Reihe
SNR LGMX15 BNBBNZ0-N FÜHRUNGSWAGEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LGMX15 | Werksnummer: | 10188681 | Länge netto mm: | 0,04 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,047000 | Gewicht brutto Kg: | 0,047000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| |