Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF 70UHC55 .A25.2Z.I/1.L SPINDELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF 70UHC55 .A25.2Z.I/1.L SPINDELLAGER
UKF 70UHC55 .A25.2Z.I/1.L SPINDELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450615
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70UHC55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF 70UHC55 .A25.2Z.I/1.L SPINDELLAGER
Innen 55 mm
Außen 90 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,38 kg
Ausführung Hochgeschwindigkeitslager
Material der Wälzkörper Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Schmierung Hochtemperaturfett
Druckwinkel 25 Grad
Temperaturbereich +40 bis +80 °C
Anordnung einzelnes Universallager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung Isolierung durch Keramikkugeln
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse des Innenrings genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings genauer als P5 bzw. ABEC 5
Dichtung beidseitig berührungsfreie Spaltdichtung
Käfig Hartgewebekäfig
Kugelreihen einreihiges Lager

UKF 70UHC55 .A25.2Z.I/1.L SPINDELLAGER Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70UHC55
Werksnummer:
10189898
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.