Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA FGL4080 EESW Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA FGL4080 EESW Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
NADELLA FGL4080 EESW Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450689
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FGL4080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
NADELLA FGL4080 EESW Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,89 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C

Laufrolle FGL4080 EESW ID 40mm AD 80mm Breite32mm NADELLA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FGL4080
Werksnummer:
10190390
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.