Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF K20 .A16.1/1 SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF K20 .A16.1/1 SCHRÄGKUGELLAGER
UKF K20 .A16.1/1 SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450841
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF K20 .A16.1/1 SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 20 mm
Außen 40 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,08 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Druckwinkel 16 Grad
Käfig ohne Käfig, mit Trennkugeln
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse des Innenrings genauer als P5 bzw. ABEC 5
Toleranzklasse des Außenrings genauer als P5 bzw. ABEC 5

UKF K20 .A16.1/1 SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K20
Werksnummer:
10196899
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.