Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF K110 .A16.1/2 SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF K110 .A16.1/2 SCHRÄGKUGELLAGER
UKF K110 .A16.1/2 SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450882
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF K110 .A16.1/2 SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 110 mm
Außen 170 mm
Breite 38 mm
Gewicht 315 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Druckwinkel 16 Grad
Käfig ohne Käfig, mit Trennkugeln
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse des Innenrings genauer als P5 bzw. ABEC 5
Toleranzklasse des Außenrings genauer als P5 bzw. ABEC 5

UKF K110 .A16.1/2 SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K110
Werksnummer:
10196950
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
3,150000
Gewicht brutto Kg:
3,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.422,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,58*
€ 1.859,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,20*
€ 1.791,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,60*
€ 1.721,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,85*
€ 1.709,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,83*
€ 1.693,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.