Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF K40 .A16.I/1 SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF K40 .A16.I/1 SCHRÄGKUGELLAGER
UKF K40 .A16.I/1 SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450906
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     K40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
UKF K40 .A16.I/1 SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 40 mm
Außen 67 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,225 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Druckwinkel 16 Grad
Käfig ohne Käfig, mit Trennkugeln
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse des Innenrings genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings genauer als P5 bzw. ABEC 5

UKF K40 .A16.I/1 SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K40
Werksnummer:
10196988
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,225000
Gewicht brutto Kg:
0,225000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.