Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 201180515 Kludi WT-Armatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 201180515 Kludi WT-Armatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom
KLUDI 201180515 Kludi WT-Armatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom
KLUDI 201180515 Kludi WT-Armatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976451022
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     201180515
EAN/GTIN:
     4021344097576
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Kludi WT-Armatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 chrom Flügelgriffe · Metall · Einlochmontage · Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar · schwenkbarer (150°/360°) oder arretierbarer Auslauf · flexible Druckschläuche G 3/8" · mit Schaftbefest
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
201180515
Werksnummer:
6000695501
Länge netto mm:
485,00
Breite netto mm:
77,00
Höhe netto mm:
457,00
Gewicht netto Kg:
3,285000
Gewicht brutto Kg:
3,285000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtischarmatur
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 291,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 266,15*
€ 317,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,62*
€ 322,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 359,92*
€ 419,75*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,88*
€ 429,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
201430539
ab € 323,23*
Ähnlich
Kludi
201180539
ab € 269,40*
Ähnlich
Kludi
201430515
ab € 290,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.