| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976451245 Herst.-Nr.: 7559913-00 EAN/GTIN: 4021344100276 |
|
|
| | |
| Kludi Umstellung arretierbar rot Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7559913-00 | Werksnummer: | 6000696022 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 0,118000 | Gewicht brutto Kg: | 0,118000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umstellung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,33* | € 40,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,37* | € 40,74* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,95* | € 41,48* | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,58* | € 42,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,86* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|