Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 7465986-00 Kludi Umstellung sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 7465986-00 Kludi Umstellung sw
KLUDI 7465986-00 Kludi Umstellung sw
KLUDI 7465986-00 Kludi Umstellung sw
Artikel-Nr.:
     1955B-39976451246
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7465986-00
EAN/GTIN:
     4021344070395
Kludi Umstellung sw Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7465986-00
Werksnummer:
6000696023
Länge netto mm:
46,00
Breite netto mm:
46,00
Höhe netto mm:
68,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Umstellung
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,21*
€ 26,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,52*
€ 26,86*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 27,10*
1
€ 5,95*
ab € 21,03*
€ 28,78*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
7364405-00
ab € 25,55*
Ähnlich
Kludi
7675200-00
ab € 25,52*
Ähnlich
Kludi
7400605-00
ab € 29,51*
Ähnlich
Kludi
7430105-00
ab € 43,56*
Ähnlich
Kludi
7465905-00
ab € 14,56*
Ähnlich
Kludi
7617605-00
ab € 24,52*
Ähnlich
Kludi
7412305-00
ab € 11,35*
Ähnlich
Kludi
7671006-00
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.