Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30463DC0 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 30463DC0 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel
GROHE 30463DC0 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel
GROHE 30463DC0 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel
GROHE 30463DC0 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel
GROHE 30463DC0 Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453103
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30463DC0
EAN/GTIN:
     4005176635557
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe EH-Spb EUROSMART 1/2Zoll, mittelhoher Auslauf supersteel Eurosmart Einhand-Spültischbatterie · DN 15 mittelhoher Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche mit integriertem Temperaturbegrenzer variabel einstellbare Mengenbegrenzung sc Weitere technische Eigenschaften
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30463DC0
Werksnummer:
6000695757
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,815000
Gewicht brutto Kg:
1,815000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30463
Ausfuehrung:
supersteel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,22*
€ 126,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 102,32*
€ 127,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,60*
€ 128,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,74*
€ 132,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 133,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31367001
ab € 62,67*
Ähnlich
Grohe
31481001
ab € 138,98*
Ähnlich
Grohe
32843002
ab € 98,30*
Ähnlich
Grohe
32843DC2
ab € 133,55*
Ähnlich
Grohe
31368001
ab € 63,23*
Ähnlich
Grohe
30305001
ab € 103,28*
Ähnlich
Grohe
30463000
ab € 77,25*
Ähnlich
Grohe
30305DC1
ab € 140,66*
Ähnlich
Grohe
30260003
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.