Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40636SD0 Grohe Deckelset BLUE 2 Stück edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40636SD0 Grohe Deckelset BLUE 2 Stück edelstahl
GROHE 40636SD0 Grohe Deckelset BLUE 2 Stück edelstahl
GROHE 40636SD0 Grohe Deckelset BLUE 2 Stück edelstahl
GROHE 40636SD0 Grohe Deckelset BLUE 2 Stück edelstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453119
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40636SD0
EAN/GTIN:
     4005176706707
Grohe Deckelset BLUE 2 Stück edelstahl GROHE Blue Deckelset bestehend aus 2 Deckeln Edelstahldeckel mit Kippverschluss mit integriertem Sieb Weißer Kunststoffdeckel als Verschluss BPA (Bispenol A) frei spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40636SD0
Werksnummer:
6000695773
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Gewicht brutto Kg:
0,185000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
GROHE Deckelset GROHE Blue 40636
Ausfuehrung:
edelstahl/weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 18,68*
€ 25,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 25,63*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,44*
€ 25,91*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 21,30*
€ 28,82*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,89*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27863000
ab € 446,33*
Ähnlich
Grohe
28724000
ab € 35,05*
Ähnlich
Grohe
27711000
ab € 62,47*
Ähnlich
Grohe
28497000
ab € 46,76*
Ähnlich
Grohe
27484000
ab € 45,86*
Ähnlich
Grohe
27978000
ab € 50,11*
Ähnlich
Grohe
26373001
ab € 14.543,62*
Ähnlich
Grohe
27485000
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.