Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 1344/7203/00 Knopf-Renovierschild 344 Z Edelstahl EST 72 mm PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 1344/7203/00 Knopf-Renovierschild 344 Z Edelstahl EST 72 mm PZ
EDI 1344/7203/00 Knopf-Renovierschild 344 Z Edelstahl EST 72 mm PZ
EDI 1344/7203/00 Knopf-Renovierschild 344 Z Edelstahl EST 72 mm PZ
EDI 1344/7203/00 Knopf-Renovierschild 344 Z Edelstahl EST 72 mm PZ
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1344/7203/00
EAN/GTIN:
     4006632246492
Knopf-Renovierschild 344 Z VA EST 72mm PZ EDI Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard- TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 8 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 41,5mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210308
HerstellerNr:
1344/7203/00
Werksnummer:
3000261363
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
F00
Produktart:
Knopf-Renovierschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 16,77*
€ 22,84*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 23,11*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,21*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 17,64*
€ 24,30*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.