Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 7213-42 Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+ Größe 42 schwarz S3 HRO SRC EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS 7213-42 Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+ Größe 42 schwarz S3 HRO SRC EN
NITRAS 7213-42 Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+ Größe 42 schwarz S3 HRO SRC EN
NITRAS 7213-42 Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+ Größe 42 schwarz S3 HRO SRC EN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453936
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8000469826
EAN/GTIN:
     4059904103559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+ Gr.42 schwarz S3 HRO SRC EN20345 Volleder nach EN ISO 20345 · S3 HI HRO · hoch · Oberfläche: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU/Nitril-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Premium-Qualität · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
8000469826
Werksnummer:
8000469826
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 42 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 HRO SRC EN ISO 20345
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,96*
€ 48,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,23*
€ 48,91*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,14*
€ 53,44*
€ 5,95*
ab € 41,54*
€ 54,35*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 42,26*
€ 55,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.