Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 548.106B 98 Möbelgriff 548.106B Polyamid 98 signalweiß matt 96 mm Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 548.106B 98 Möbelgriff 548.106B Polyamid 98 signalweiß matt 96 mm Ø 10 mm
HEWI 548.106B 98 Möbelgriff 548.106B Polyamid 98 signalweiß matt 96 mm Ø 10 mm
HEWI 548.106B 98 Möbelgriff 548.106B Polyamid 98 signalweiß matt 96 mm Ø 10 mm
HEWI 548.106B 98 Möbelgriff 548.106B Polyamid 98 signalweiß matt 96 mm Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453949
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     8000482680
EAN/GTIN:
     4014885528388
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Möbelgriff 548.106B PA 98 signalweiß ma 96mm D.10mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet · Höhe 35 mm · Edition matt
Weitere Informationen:
eClassID:
23250807
HerstellerNr:
8000482680
Werksnummer:
8000482680
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Polyamid matt 98 signalweiß
Produktart:
Möbelgriff
Ausfuehrung:
96 mm D. 10 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, hewi bügelgriff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,80*
16 Tage
818
1
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,67*
1
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 6,74*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.