| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976454003 Herst.-Nr.: 8000590816 EAN/GTIN: 4014885593294 |
| |
|
| | |
| WC-Rosette 306XAMNRHT VA M-Notöffnungsart m.Münze HEWI aus Edelstahl · Durchmesser 32 mm · Außenseite 4,5 mm hoch · Innenseite 3 mm hoch · Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite Weitere technische Eigenschaften: · Farb-Nr.: XA Weitere Informationen: | | eClassID: | 23210192 | HerstellerNr: | 8000590816 | Werksnummer: | 8000590816 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Edelstahl XA | Produktart: | WC-Rosette | Ausfuehrung: | WC/M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,20* | € 46,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,76* | € 47,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,95* | € 47,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 37,77* | € 49,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 39,44* | € 51,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 34,76* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|