Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 550.30BGKLT 98 Stoßgriff 550.30BGKLT Polyamid Farb-Nr. 98m Befestigungsabst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 550.30BGKLT 98 Stoßgriff 550.30BGKLT Polyamid Farb-Nr. 98m Befestigungsabst
HEWI 550.30BGKLT 98 Stoßgriff 550.30BGKLT Polyamid Farb-Nr. 98m Befestigungsabst
HEWI 550.30BGKLT 98 Stoßgriff 550.30BGKLT Polyamid Farb-Nr. 98m Befestigungsabst
HEWI 550.30BGKLT 98 Stoßgriff 550.30BGKLT Polyamid Farb-Nr. 98m Befestigungsabst
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454032
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     8000591504
EAN/GTIN:
     4014885587842
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
hewi haustürgriffe kunststoff
Stoßgriff 550.30GKLT PA ma Farb-Nr.98 A.210mm L.240mm B.120mm HEWI Stoßgriff System 111 · Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen · Achsmaß 210 mm · aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 30 mm · für einseitige und paarweise Befestigung · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 120mm · Farb-Nr.: 98m
Weitere Informationen:
eClassID:
23210501
HerstellerNr:
8000591504
Werksnummer:
8000591504
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,535000
Gewicht brutto Kg:
0,535000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Polyamid Farb-Nr. 98m
Produktart:
Stoßgriff
Ausfuehrung:
Befestigungsabstand 210 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriffe hewi, haustürgriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 67,04*
€ 86,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 86,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,78*
€ 94,03*
14 Tage
642
€ 6,99*
ab € 77,81*
€ 99,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 79,78*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.