Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
>
Artikel
ARMACELL TL-70-WFP-A-FL Armacell Wickelbandage WFP-A-FL TUBOLIT 4-l bl 3,6 m Ro
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976454888
Hersteller:
Armacell
Herst.-Nr.:
TL-70-WFP-A-FL
EAN/GTIN:
7612207422344
Armacell Wickelbandage WFP-A-FL TUBOLIT 4-l bl 3,6 m Ro selbstkl Fing.lift 70 br Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70,000mm · Länge: 3,600m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TL-70-WFP-A-FL
Werksnummer:
7000530705
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
14,784000
Gewicht brutto Kg:
14,784000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AS Wickelb. Tubolit WF2 SK Fingerl.
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 950,73216*
€ 1.060,27152*
Lager 1955
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.708,52104*
€ 4.014,53136*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.958,01112*
€ 4.149,60168*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.039,05096*
€ 4.231,22112*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.042,04136*
€ 4.250,12112*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.014,53136*
€ 4.777,29232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.889,84008*
€ 4.628,9097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.739,39104*
€ 4.449,87534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.713,5812*
€ 4.419,16163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.708,52104*
€ 4.413,14004
pro Packung
1 Packung enthält 168 Stück (ab € 22,07453* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Wickelb. Tubolit WF2 SK Fingerl. B:70mm, L:3,60m, dreilagig
Armacell
TL-70-WFT-A-FL
ab € 857,82312*
Ähnlich
AS Wickelb. Tubolit WF2 SK Fingerl. B:70mm, L:3,60m, zweilagig PE
Armacell
TL-70-WF2-A-FL
ab € 19,98*
Ähnlich
AS Wickelb. Tubolit WF2 SK Fingerlift B:70mm, L:3,60m, vierlagig
Armacell
TL-100-WFP-A-FL
ab € 968,5824*
Ähnlich
AS Wickelband. Tubolit WF2 SK Fingerl. B:70mm, L:3,60m, dreilagig
Armacell
TL-100-WFT-A-FL
ab € 700,8924*
Ähnlich
AS Wickelbandagen Tubolit WF2 selbstkl. B:70mm, L:3,60m, zweilagig PE
Armacell
TL-70-WF2-A
ab € 512,53608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen