| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481521 Herst.-Nr.: STST82603-1 EAN/GTIN: 3253561826030 |
|
|
| | |
| Stanley STST82603-1 Trackwalls Metallkorb Trackwalls Metallkorb, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt.|Ideal zum Beispiel für Dosen, Flaschen, Handschuhe und Kleinteile.|Trägt bis zu 16 kg|Maße (BxTxH) 28x17x16cm|Gewicht 0,58kg Lieferumfang:|1 Metallkorb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STST82603-1 | Werksnummer: | STST82603-1 | Länge netto mm: | 0,28 | Breite netto mm: | 0,17 | Höhe netto mm: | 0,16 | Gewicht netto Kg: | 0,630000 | Gewicht brutto Kg: | 0,630000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,74* | € 7,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,84* | € 7,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 8,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,49* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|