Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPASELECT 74277 Frostschutzprüfer Aerotemp Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPASELECT 74277 Frostschutzprüfer Aerotemp Kunststoff
COMPASELECT 74277 Frostschutzprüfer Aerotemp Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74277
EAN/GTIN:
     7610972000064
Suchbegriffe:
Frostschutzprüfer
frostschutzprüfer
Frostschutzprüfer Aerotemp Ku.COMPASELECT zur Prüfung des Gefrierpunktes der Kühlerflüssigkeit · 2-teilige Kunststoffspindel · mehr Sicherheit bei einfachster Anwendung
Weitere Informationen:
eClassID:
27022708
HerstellerNr:
74277
Werksnummer:
4000363247
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Frostschutzprüfer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
10
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,09*
1 Tag
25
10
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 3,19*
Lager 1955
35
10
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,20*
2 Tage
35
10
€ 4,99*
ab € 2,52*
€ 3,41*
6 Tage
35
10
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.