Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 1009573 Sprühpflaster WUNDmed wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SÖHNGEN 1009573 Sprühpflaster WUNDmed wasserfest
SÖHNGEN 1009573 Sprühpflaster WUNDmed wasserfest
SÖHNGEN 1009573 Sprühpflaster WUNDmed wasserfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493320
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009573
EAN/GTIN:
     4260206621270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasterspray
Sprühpflaster
Verbandspray
pflasterspray
SÖHNGEN 1009573 Sprühpflaster WUNDmed wasserfest zur sofortigen Versorgung und Schutz kleinerer Wunden · bildet einen dünnen, durchsichtigen Film auf der Haut und schütz somit die Haut vor äußeren Einflüssen und fördert auf diese Weise die Wundheilung
Weitere Informationen:
eClassID:
34030101
HerstellerNr:
1009573
Werksnummer:
4000386102
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sprühpflaster

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,21*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,91*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,05*
€ 7,95*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 8,12*
Lager 1955
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.