Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD 1443-10 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Größe 10 grau/schwarz EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIPOLD 1443-10 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Größe 10 grau/schwarz EN
LEIPOLD 1443-10 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Größe 10 grau/schwarz EN
LEIPOLD 1443-10 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Größe 10 grau/schwarz EN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493332
Hersteller:
     Solidstar
Herst.-Nr.:
     1443-10_10
EAN/GTIN:
     4041095144343
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Gr.10 grau/schwarz EN 388 PSA II 12 PA nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung · atmungsaktiver Handrücken · gute Griffigkeit und herv
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
1443-10_10
Werksnummer:
4000391244
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 grau/schwarz
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,67*
2 Tage
120
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,68*
2 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,86*
Lager 1955
120
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,02*
3 Tage
120
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,06* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.