| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493399 Herst.-Nr.: BC295AA EAN/GTIN: 3800861068709 |
| |
|
| | |
| IDS EH-Küchenarmatur CERALOOK BlueStart DN 15, mittig angesetzter Auslauf chrom schwenkbarer mittig angesetzter Rohrauslauf, BlueStart, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 230 mm, Auslaufhöhe 128 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8“, Bedienungshebel aus Metall, Befestigung von unten (Schaftverschraubung), 38 mm CLICK-Kartusche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC295AA | Werksnummer: | 6000402234 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS EH-Küchenarmatur CERALOOK BlueStart |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,90* | € 132,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 107,72* | € 133,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 113,89* | € 144,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,93* | € 149,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 123,98* | € 151,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|