| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493770 Herst.-Nr.: R0127MY EAN/GTIN: 3391500580510 |
| |
|
| | |
| IDS Betätigungsplatte M1 SEPTA PRO mechanische Auslösung chrom für 2-Mengen-Spültechnik · für ProSys WC-Spülkästen der Baureihen 150 · 120 · 80 · zur Betätigung von vorn oder von oben · aus Zinkdruckguss mit galvanisch verchromter Oberfläche · vandalismussicher · federgelagerte Tasten · inklusive Montagerahmen und Mo Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R0127MY | Werksnummer: | 6000407981 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | IDS Betätigungsplatte M1 SEPTA PRO | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,17* | € 151,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 131,79* | € 151,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 128,93* | € 152,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 139,45* | € 159,09* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,28* | € 159,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|