| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493896 Herst.-Nr.: A7014GN EAN/GTIN: 4015413347358 |
| |
|
| | |
| IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo silver storm DN 15 Piccolo mit schlankem Körper · starrer Gussauslauf · Körperdurchmesser 37 mm · Sockelmaß 48 mm · Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ · Ausladung 90 mm · Auslaufhöhe 80 mm · flexib Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | A7014GN | Werksnummer: | 6000640520 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS WT-Armatur CONNECT AIR Piccolo | Ausfuehrung: | Blizzard silver |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 175,43* | € 219,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,67* | € 221,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,07* | € 222,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,59* | € 392,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|