| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493909 Herst.-Nr.: A7022A2 EAN/GTIN: 4015413347488 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CONNECT AIR ND brushed gold DN 15, Niederdruck, starrer Gussauslauf, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min, Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4“, Ausladung 112 mm, Auslaufhöhe 100 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8“, Bedienungshebel a Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | A7022A2 | Werksnummer: | 6000640533 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CONNECT AIR | Ausfuehrung: | Sundance gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 198,33* | € 244,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,47* | € 245,87* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,85* | € 246,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,68* | € 471,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|