| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493964 Herst.-Nr.: A7348AA EAN/GTIN: 4015413346337 |
| |
|
| | |
| IDS Badearmatur CERAFINE D UP Bausatz 2 chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Braus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7348AA | Werksnummer: | 6000640588 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,255000 | Gewicht brutto Kg: | 1,255000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Badearmatur CERAFINE D | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,94* | € 184,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,15* | € 188,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 155,02* | € 192,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 164,76* | € 199,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,18* | € 201,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|