| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493995 Herst.-Nr.: A861071AA EAN/GTIN: 4015413540926 |
|
|
| | |
| IDS Griff kpl 40er mit Rot/Blau-Markierung chrom Hebelgriff Serie: Serienübergreifend Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,205 kg Artikel-Nr.: A861071AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A861071AA | Werksnummer: | 6000640619 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | komplett, 40er | Produktart: | IS Griff, komplett, 40er, | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,71* | € 52,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,24* | € 62,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,01* | € 64,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,13* | € 69,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|