| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494109 Herst.-Nr.: B961024AA EAN/GTIN: 3800861034902 |
| |
|
| | |
| IDS Brausestangengleiter chrom Brausehalter Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,156 kg Artikel-Nr.: B961024AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B961024AA | Werksnummer: | 6000640733 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | IS SLIDER SET IDEALRAIN PRO chromE | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,74* | € 43,65* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,11* | € 46,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,09* | € 48,02* | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,31* | € 49,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|