| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494165 Herst.-Nr.: BC493AA EAN/GTIN: 3800861073208 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur CERAFINE D AP chrom DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · verdeckte S-Anschlüsse und geräuschgedämpft (verstellbar von 129-171 mm) · Bedienungshebel aus Metall · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC493AA | Werksnummer: | 6000640790 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Brausearmatur CERAFINE D | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,41* | € 92,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 73,58* | € 93,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,69* | € 97,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,55* | € 100,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,60* | € 101,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|