| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494176 Herst.-Nr.: BC686AA EAN/GTIN: 3800861081746 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CERAFINE D Grande Ausldg 120mm m Ablaufgarnitur chrom H105 DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm · Auslaufhöhe 104 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedie Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | BC686AA | Werksnummer: | 6000642637 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,730000 | Gewicht brutto Kg: | 1,730000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CERAFINE D Grande | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,71* | € 95,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 75,18* | € 95,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,13* | € 108,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,52* | € 111,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 89,71* | € 112,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|