| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494607 Herst.-Nr.: 7367205-00 EAN/GTIN: 4021344096517 |
| |
|
| | |
| Kludi Auslauf ZENTA SL WT-EHM chr Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7367205-00 | Werksnummer: | 6000696738 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auslauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 88,64* | € 112,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,30* | € 112,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,01* | € 112,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,45* | € 121,46* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,17* | € 225,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|