| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494778 Herst.-Nr.: 329063975 EAN/GTIN: 4021344102102 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Multi-Einhandmischer MIX DN 15 mattschwarz geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · 1x Anschluss für Wasch-/Spülmaschine · mit Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 329063975 | Werksnummer: | 6000697007 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültisch-Multi-Einhandmischer | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,45* | € 353,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,79* | € 354,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,61* | € 355,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,63* | € 361,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,71* | € 371,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|