| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494799 Herst.-Nr.: 389020538 EAN/GTIN: 4021344102324 |
|
|
| | |
| Kludi Thermostatarmatur PUSH UP rund chrom Feinbau-Set mit Funktionseinheit · mit Drucktaste für Ansteuerung von 1 Verbraucher · Heißwassersperre 38 °C · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 389020538 | Werksnummer: | 6000697028 | Länge netto mm: | 305,00 | Breite netto mm: | 235,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 2,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | UP-Thermostatarmatur | Ausfuehrung: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,39* | € 460,90* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,40* | € 462,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,15* | € 466,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,10* | € 469,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 547,85* | € 632,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|