| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494819 Herst.-Nr.: 428143977 EAN/GTIN: 4021344098450 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Einhandmischer L-INE DN 15 mattschwarz geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem Weitere te Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 428143977 | Werksnummer: | 6000697048 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,54* | € 318,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,78* | € 362,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,51* | € 363,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,03* | € 364,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 321,27* | € 375,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|