Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 45851F877 Kludi Spültisch-Einhandmischer STEEL DN 15, herausziehbar edels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 45851F877 Kludi Spültisch-Einhandmischer STEEL DN 15, herausziehbar edels
KLUDI 45851F877 Kludi Spültisch-Einhandmischer STEEL DN 15, herausziehbar edels
KLUDI 45851F877 Kludi Spültisch-Einhandmischer STEEL DN 15, herausziehbar edels
Artikel-Nr.:
     1955B-39976494822
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     45851F877
EAN/GTIN:
     4017080092289
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-Einhandmischer STEEL DN 15, herausziehbar edelstahl gebürstet geschlossener Hebel · Edelstahl · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · Strahlregler M 18 x 1 · Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 180° · eigensicher gegen Rückfließen · Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8" Weitere technisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
45851F877
Werksnummer:
6000697051
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
315,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,845000
Gewicht brutto Kg:
2,845000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültisch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
edelstahl gebürstet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 166,21*
€ 199,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,27*
€ 227,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,62*
€ 230,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 231,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 232,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,91*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,72*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,77*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,24*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.