Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 153413 R220 H-Swing 22V Set14-16-20-25/26 REMS Hydro-Swing 22V Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 153413 R220 H-Swing 22V Set14-16-20-25/26 REMS Hydro-Swing 22V Set
Rems 153413 R220 H-Swing 22V Set14-16-20-25/26 REMS Hydro-Swing 22V Set
Artikel-Nr.:
     1955B-39976497008
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153413 R220
EAN/GTIN:
     4039976281089
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems
Rems 153413 R220 H-Swing 22V Set14-16-20-25/26 REMS Hydro-Swing 22V Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153413 R220
Werksnummer:
153413 R220
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
175,00
Länge brutto mm:
600,00
Breite brutto mm:
395,00
Höhe brutto mm:
175,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,28*
€ 1.219,75*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,23*
€ 1.253,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,71*
€ 1.491,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,17*
€ 1.444,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,58*
€ 1.371,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,49*
€ 1.347,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,23*
€ 1.316,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 328,24*
Ähnlich
REMS
153414R220
ab € 992,76*
Ähnlich
REMS
153175
ab € 27,35*
Ähnlich
REMS
153200
ab € 27,42*
Ähnlich
REMS
153205
ab € 27,24*
Ähnlich
REMS
153400 R22
ab € 452,35*
Ähnlich
REMS
153401 R220
ab € 963,21*
Ähnlich
REMS
153410 RX220
ab € 991,05*
Ähnlich
REMS
153411 RX220
ab € 1.130,32*
Ähnlich
REMS
153412 RX220
ab € 1.136,13*
Ähnlich
REMS
153415 R220
ab € 1.178,92*
Ähnlich
REMS
153416 RX220
ab € 1.115,95*
Ähnlich
REMS
153417 R220
ab € 1.142,80*
Ähnlich
REMS
153455 R
ab € 202,53*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 305,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.