| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976497325 Herst.-Nr.: 1552369 EAN/GTIN: 4057121596321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | rofa 1552369 Bundhose teilw. 2-lg. 2369 Bundhose teilw. 2-lg. 2369, Größe 50, Farbe 380-graphit-grau 380-graphit-grau
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Vorderhose 2-lagig Die ROFA MULTISIX Bundhose bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen bestimmt. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und die integrierten Knietaschen für Polster ermöglichen die Knie auch bei stärkeren Beanspruchungen zu schonen. Material: Material 155b, Oberstoff: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, Futter: Leinwand, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 225 g/qm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 1552369 | Werksnummer: | 1552369_50_380-GRAPHIT-GRAU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 380-graphit-grau | Groesse: | 50 | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 1 | Material: | Material 155b, Oberstoff: Köper, 55% Mod | Ausfuehrung: | Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose anthrazit gr.50, arbeitshose gr. 50, rofa arbeitshose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |