Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 352447 Jacke teilw. 2-lagig 2447 Jacke teilw. 2-lagig 2447, Größe 50, Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rofa 352447 Jacke teilw. 2-lagig 2447 Jacke teilw. 2-lagig 2447, Größe 50, Farbe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976498131
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352447
EAN/GTIN:
     4057121633538
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke 50
rofa 352447 Jacke teilw. 2-lagig 2447 Jacke teilw. 2-lagig 2447, Größe 50, Farbe 463-marine-rot 463-marine-rot

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, Kragen mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, eingelegte Falten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Ärmel und Vorderteil 2-lagig

Material: Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352447
Werksnummer:
352447_50_463-MARINE-ROT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
463-marine-rot
Groesse:
50
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Ty
Material:
Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstig
Ausfuehrung:
Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpf
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke rot, arbeitsjacke rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.