| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976508499 Herst.-Nr.: WT1040002010 EAN/GTIN: 8000177309151 |
| |
|
| | |
| Duravit EH-WT-MI WHITE TULIP XL ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom Ausladung 160 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8" · Strahlformer mit Kippfunktion · Normalstrahl · Anschlussgröße DN 15 · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | WT1040002010 | Werksnummer: | 6001012626 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit EH-WT-MI WHITE TULIP XL | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,46* | € 394,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 383,21* | € 452,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,70* | € 477,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,77* | € 479,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|