Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 12 x 2000 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 12 x 2000 8.8 feuerverzinkt
Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 12 x 2000 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508623
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76829E+12
EAN/GTIN:
     4051427089082
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 o.Kegelkuppen AM 12x 2000 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 976-1 8.8 Form A feuerverzinkt Gewindebolzen · ohne Kegelkuppen Gewindestange 2 Meter - Abmessung: AM 12 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A· Gruppencode: 00976.829· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76829E+12
Werksnummer:
8000243568
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 12 x 2000
Norm:
DIN 976 o.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 4,7283*
€ 7,16*
4 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 8,6172*
€ 8,6172*
Lager 1955
43
1
€ 5,99*
ab € 6,1295*
€ 8,7999*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,4827*
€ 9,0427*
5 Tage
43
1
€ 7,99*
ab € 6,52*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7999*
€ 10,47188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6797*
€ 10,32884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1095*
€ 9,65031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9495*
€ 9,45991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5195*
€ 8,94821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1695*
€ 8,53171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1295*
€ 7,29411
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.