Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109040025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 25 4.8 galvanisch verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109040025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 25 4.8 galvanisch verzink
020094109040025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 25 4.8 galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508678
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109040025
EAN/GTIN:
     4051426678553
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 25 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
020094109040025
Werksnummer:
8000243867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0202*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0178*
€ 0,0255*
4 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0349*
€ 0,0491*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0498*
5 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,0364*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.