Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000080018 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 18 4.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020094000080018 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 18 4.8
020094000080018 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 18 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508724
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,0094E+13
EAN/GTIN:
     4051426675194
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 18 4.8 500 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,0094E+13
Werksnummer:
8000244019
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 18
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0455*
€ 0,0648*
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0526*
€ 0,0734*
3 Tage
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0589*
€ 0,0776*
Lager 1955
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0576*
€ 0,0787*
4 Tage
5500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0614*
€ 0,0811*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0576* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.